TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6631097
Polzahl - 5
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - gelb
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101416213
Sonepar Artikelnummer
120860608
Hersteller Artikelnummer
6631097
Hersteller Typ
CABLE5X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
Hersteller Artikel Nr.:
6631097
Polzahl:
5
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.460 kg


