TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6631970
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101466126
Sonepar Artikelnummer
120857441
Hersteller Artikelnummer
6631970
Hersteller Typ
WKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6631970
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.087 kg


