TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6629007
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101334548
Sonepar Artikelnummer
120857350
Hersteller Artikelnummer
6629007
Hersteller Typ
RKC4.5T-2/TEY
Hersteller Artikel Nr.:
6629007
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.105 kg


