TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6625137
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101337761
Sonepar Artikelnummer
120857368
Hersteller Artikelnummer
6625137
Hersteller Typ
RSC8T-5/TEL
Hersteller Artikel Nr.:
6625137
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.267 kg


