TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6629859
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Kabellänge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101362343
Sonepar Artikelnummer
120857389
Hersteller Artikelnummer
6629859
Hersteller Typ
WSC4.5T-5/TEG
Hersteller Artikel Nr.:
6629859
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


