TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6628664
Polzahl - 5
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101359008
Sonepar Artikelnummer
120859140
Hersteller Artikelnummer
6628664
Hersteller Typ
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Hersteller Artikel Nr.:
6628664
Polzahl:
5
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.511 kg


