TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6628661
Polzahl - 3
Kabellänge - 500 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101359039
Sonepar Artikelnummer
120861003
Hersteller Artikelnummer
6628661
Hersteller Typ
CABLE3X0.34-XX-PVC-YE-500M/TEY
Hersteller Artikel Nr.:
6628661
Polzahl:
3
Kabellänge:
500 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.001 kg


