TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6627969
Polzahl - 3
Kabellänge - 500 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101322828
Sonepar Artikelnummer
120861208
Hersteller Artikelnummer
6627969
Hersteller Typ
CABLE3X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL
Hersteller Artikel Nr.:
6627969
Polzahl:
3
Kabellänge:
500 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.001 kg


