TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6627970
Polzahl - 4
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101322811
Sonepar Artikelnummer
120861600
Hersteller Artikelnummer
6627970
Hersteller Typ
CABLE4X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Hersteller Artikel Nr.:
6627970
Polzahl:
4
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.780 kg


