Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware

kopierenkopieren
TURCK - Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6627968

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101322835

Sonepar Artikelnummer

120866730

Hersteller Artikelnummer

6627968

Hersteller Typ

CABLE3X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL

Hersteller Artikel Nr.:

6627968

Polzahl:

3

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.308 kg

Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware, Bemessungsspannung 300 V, Leitungslänge100 m, 3-polig, Mantelmaterial: PVC, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 100 Meter