TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506323
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.134 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101116915
Sonepar Artikelnummer
120870811
Hersteller Artikelnummer
7506323
Hersteller Typ
IM31-11-I
Hersteller Artikel Nr.:
7506323
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.134 kg
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, Übertragung von normierten Analogsignalen, Eingangskreis: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 0/4…20 mA, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, TR CU


