TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506324
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.136 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101116922
Sonepar Artikelnummer
120871586
Hersteller Artikelnummer
7506324
Hersteller Typ
IM31-12-I
Hersteller Artikel Nr.:
7506324
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.136 kg
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, Übertragung von normierten Analogsignalen, Eingangskreis: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 2 x 0/4…20 mA, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, TR CU


