TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7504009
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 0.02 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 0 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101349092
Sonepar Artikelnummer
120872572
Hersteller Artikelnummer
7504009
Hersteller Typ
IMS-AI-UNI/24V
Hersteller Artikel Nr.:
7504009
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
0.02 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
0 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.060 kg


