TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig, IBExU 08 ATEX 1130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506517
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117295
Sonepar Artikelnummer
120869432
Hersteller Artikelnummer
7506517
Hersteller Typ
IM35-11EX-HI
Hersteller Artikel Nr.:
7506517
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.180 kg
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART-Kommunikation, Eingangskreis: 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 0/4…20 mA, eigensicher, Universelle Betriebsspannung, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, TR CU, Nepsi, Einsatz in Zone 2