TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig, TÜV 03 ATEX 2311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506516
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117288
Sonepar Artikelnummer
120874391
Hersteller Artikelnummer
7506516
Hersteller Typ
IM35-11EX-HI/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7506516
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.140 kg
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART-Kommunikation, Eingangskreis: 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 0/4…20 mA, eigensicher, SIL2, Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse, Galvanische Trennung von Eingangskreis zu Ausgangskreis und zur Versorgungsspannung, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, Kosha, CCOE, Einsatz in Zone 2