TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig, TÜV 04 ATEX 2679

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506327
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101116953
Sonepar Artikelnummer
120871869
Hersteller Artikelnummer
7506327
Hersteller Typ
IM31-11EX-U
Hersteller Artikel Nr.:
7506327
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.141 kg
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex-Bereich in den Nicht-Ex Bereich, Eingangskreis: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 0/2…10 V, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha, Einsatz in Zone 2


