TURCK - Analogsignaltrenner, 1-kanalig, TÜV 07 ATEX 553222

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7560004
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101120790
Sonepar Artikelnummer
120873139
Hersteller Artikelnummer
7560004
Hersteller Typ
IMC-AI-11EX-I/L
Hersteller Artikel Nr.:
7560004
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.157 kg
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, 1-kanaliger Analogsignaltrenner , Eingangskreis: 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 0/4…20 mA, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Schutzart IP67, Anschluss mit M12 Steckverbindern, ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU, Einsatz Zone 2/22