TURCK - Analogsignaltrenner, 2-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7504011
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 0.02 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 0 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101349108
Sonepar Artikelnummer
120865119
Hersteller Artikelnummer
7504011
Hersteller Typ
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
Hersteller Artikel Nr.:
7504011
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
0.02 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
0 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.060 kg


