TURCK - Analogsignaltrenner, 2-kanalig, IBExU 08 ATEX 1130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506518
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117301
Sonepar Artikelnummer
120872567
Hersteller Artikelnummer
7506518
Hersteller Typ
IM35-22EX-HI
Hersteller Artikel Nr.:
7506518
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.201 kg
Analogsignaltrenner, 2-kanalig, Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART-Kommunikation, Eingangskreise: 0/4…20 mA, Ausgangskreise: 0/4…20 mA, eigensicher, Universelle Betriebspannung, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, TR CU, Nepsi, Einsatz in Zone 2