TURCK - Analogsignaltrenner, 2-kanalig, TÜV 03 ATEX 2311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506515
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117271
Sonepar Artikelnummer
120870871
Hersteller Artikelnummer
7506515
Hersteller Typ
IM35-22EX-HI/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7506515
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.172 kg
Analogsignaltrenner, 2-kanalig, Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART-Kommunikation, Eingangskreise: 0/4…20 mA, Ausgangskreise: 0/4…20 mA, eigensicher, SIL2, Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, Kosha, CCOE, Einsatz in Zone 2