TURCK - Analogsignaltrenner, 2-kanalig, TÜV 04 ATEX 2679

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506326
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101116946
Sonepar Artikelnummer
120863664
Hersteller Artikelnummer
7506326
Hersteller Typ
IM31-22EX-U
Hersteller Artikel Nr.:
7506326
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.147 kg
Analogsignaltrenner, 2-kanalig, Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex-Bereich in den Nicht-Ex Bereich, Eingangskreise: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA, Ausgangskreise: 0/2…10 V, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha, Einsatz in Zone 2


