TURCK - Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2411-0
Polzahl - 3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101038873
Sonepar Artikelnummer
120858976
Hersteller Artikelnummer
U2411-0
Hersteller Typ
KB 3T-2
Hersteller Artikel Nr.:
U2411-0
Polzahl:
3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.085 kg


