TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086527
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488865276
Sonepar Artikelnummer
120858258
Hersteller Artikelnummer
3086527
Hersteller Typ
WLC90WL8RQ
Hersteller Artikel Nr.:
3086527
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.345 kg
LED-Flächenleuchte, im Metallgehäuse, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Fenstermaterial: Polycarbonat, Öffnungswinkel: 8°, Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben, Farbe: Weiß, Interne Temperaturregelung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, hinterer Abgang


