TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086880
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP67
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 5650 .. 6700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488868802
Sonepar Artikelnummer
120858688
Hersteller Artikelnummer
3086880
Hersteller Typ
WLC60CW340GFARQ
Hersteller Artikel Nr.:
3086880
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5650 .. 6700 K
Länge:
367 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Breite:
88 mm
Höhe/Tiefe:
52.3 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.179 kg


