TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086544
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.395 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488865443
Sonepar Artikelnummer
120862883
Hersteller Artikelnummer
3086544
Hersteller Typ
WLC90WGL30R
Hersteller Artikel Nr.:
3086544
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.395 kg
LED-Flächenleuchte, im Metallgehäuse, Leitungslänge2 m, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Fenstermaterial: Borosilikat Glas, Öffnungswinkel: 30°, Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben, Farbe: Weiß, Interne Temperaturregelung, Kabel, 2m, 4-polig, hinterer Abgang


