TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086534
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.516 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488865344
Sonepar Artikelnummer
120870259
Hersteller Artikelnummer
3086534
Hersteller Typ
WLC90WGL15Q
Hersteller Artikel Nr.:
3086534
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.516 kg
LED-Flächenleuchte, im Metallgehäuse, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Fenstermaterial: Borosilikat Glas, Öffnungswinkel: 15°, Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben, Farbe: Weiß, Interne Temperaturregelung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, seitlicher Abgang


