TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086538
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.395 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488865382
Sonepar Artikelnummer
120871297
Hersteller Artikelnummer
3086538
Hersteller Typ
WLC90WGL30
Hersteller Artikel Nr.:
3086538
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.395 kg
LED-Flächenleuchte, im Metallgehäuse, Leitungslänge2 m, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Fenstermaterial: Borosilikat Glas, Öffnungswinkel: 30°, Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben, Farbe: Weiß, Interne Temperaturregelung, Kabel, 2m, 4-polig, seitlicher Abgang


