Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3086899

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 5650 .. 6700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488868994

Sonepar Artikelnummer

120872861

Hersteller Artikelnummer

3086899

Hersteller Typ

WLC60CW640GA

Hersteller Artikel Nr.:

3086899

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5650 .. 6700 K

Länge:

674.1 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 30 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 lm

Breite:

60.9 mm

Höhe/Tiefe:

21.3 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.814 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, Leitungslänge2 m, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Fenstermaterial: Borosilikat Glas, Gehäuselänge: 680.3 mm, Farbe: kaltes weiß, Hohe Schutzart IP67 / IP69K, Kabel, 2m, 4-polig, seitlicher Abgang