TURCK - Arbeitsleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086540
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.518 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488865405
Sonepar Artikelnummer
120876714
Hersteller Artikelnummer
3086540
Hersteller Typ
WLC90WGL15RQ
Hersteller Artikel Nr.:
3086540
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.518 kg
LED-Flächenleuchte, im Metallgehäuse, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Fenstermaterial: Borosilikat Glas, Öffnungswinkel: 15°, Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben, Farbe: Weiß, Interne Temperaturregelung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, hinterer Abgang


