TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802036
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488014049
Sonepar Artikelnummer
120857458
Hersteller Artikelnummer
3802036
Hersteller Typ
WLS15XDW1200DSQP
Hersteller Artikel Nr.:
3802036
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
1200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
10 .. 27 V
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.430 kg


