Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3092731

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - mehrfarbig

  • Länge - 334 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488927318

Sonepar Artikelnummer

120857461

Hersteller Artikelnummer

3092731

Hersteller Typ

WLS28-2CWR-285SQ

Hersteller Artikel Nr.:

3092731

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Länge:

334 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 30 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.340 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, kaskadierbar, Lichtlänge: 285mm, Betriebsspannung: 12..30V dc, Schutzart: IP67/IP69K, Farbe 1: Tageslichtweiß (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten