Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3095874

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für Lampenleistung - 22.08 W

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488958749

Sonepar Artikelnummer

120858522

Hersteller Artikelnummer

3095874

Hersteller Typ

WLS27CW850DSPWMQ

Hersteller Artikel Nr.:

3095874

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

22.08 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6100 .. 7000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

12 .. 30 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 lm

Breite:

923 mm

Höhe/Tiefe:

923 mm

Länge:

921 mm

Durchmesser:

27 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.630 kg

LED-Linienleuchte, im Kunststoffgehäuse, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 850 mm, Gehäuselänge L2: 924 mm, Farbe: Weiß, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Dimmbar über PWM-Eingang, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten