TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3088012
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488880125
Sonepar Artikelnummer
120858635
Hersteller Artikelnummer
3088012
Hersteller Typ
WLS28-2XW430DXPBQ
Hersteller Artikel Nr.:
3088012
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6100 .. 7000 K
Länge:
498 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
975 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.428 kg


