TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092771
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - grün
Länge - 327 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488927714
Sonepar Artikelnummer
120858891
Hersteller Artikelnummer
3092771
Hersteller Typ
WLS28-2XGR-285XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092771
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
grün
Länge:
327 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.329 kg


