Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3093283

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488932831

Sonepar Artikelnummer

120859099

Hersteller Artikelnummer

3093283

Hersteller Typ

WLB92X550PB

Hersteller Artikel Nr.:

3093283

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4700 .. 5300 K

Länge:

665 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

21.6 .. 26.4 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3130 lm

Breite:

97 mm

Höhe/Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

2.676 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, Leitungslänge2 m, Lichtlänge: 550mm, Betriebsspannung: 24V dc (±10%), Schutzart: IP50, Farbe: Weiß, Kabel, 2m, Integrierter Ein/Aus-Schalter, Integrierter Drehschalter zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0% - 100%)