TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802014
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488013820
Sonepar Artikelnummer
120859453
Hersteller Artikelnummer
3802014
Hersteller Typ
WLS15CDW0360DSQS
Hersteller Artikel Nr.:
3802014
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
360 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
10 .. 27 V
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.001 kg


