TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087822
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488878221
Sonepar Artikelnummer
120859475
Hersteller Artikelnummer
3087822
Hersteller Typ
WLS28-2CW710DXPBQ
Hersteller Artikel Nr.:
3087822
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6100 .. 7000 K
Länge:
788 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1625 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.680 kg


