Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3087897

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488878979

Sonepar Artikelnummer

120859801

Hersteller Artikelnummer

3087897

Hersteller Typ

WLS28-2CW1130SQ

Hersteller Artikel Nr.:

3087897

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6100 .. 7000 K

Länge:

1180 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 30 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 lm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.900 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, kaskadierbar, Lichtlänge: 1130mm, Betriebsspannung: 12..30V dc, Schutzart: IP67/IP69K, Farbe: Weiß, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten