Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3802040

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488014087

Sonepar Artikelnummer

120859880

Hersteller Artikelnummer

3802040

Hersteller Typ

WLS15XDW0640DSQS

Hersteller Artikel Nr.:

3802040

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4700 .. 5300 K

Länge:

640 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

10 .. 27 V

Breite:

30.6 mm

Höhe/Tiefe:

15.5 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.001 kg

LED-Linienleuchte, im Kunststoffgehäuse, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, Anschluss: Kabel, PVC, 150mm mit Deutsch-Stecker DTM, 2-polig, Länge der Leuchtfläche L: 566.4 mm, Farbe: Kaltes weiß, Beleuchtungsstärke bei 0.5m: 843 Lx, Betriebsspannung: 10...15 VDC oder 20...27 VDC, Dimmbar von 25 bis 100% mit bis zu 1000Hz über das Eingangssignal