TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087896
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488878962
Sonepar Artikelnummer
120860833
Hersteller Artikelnummer
3087896
Hersteller Typ
WLS28-2CW990SQ
Hersteller Artikel Nr.:
3087896
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6100 .. 7000 K
Länge:
1039 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2275 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.795 kg


