Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3095968

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 2900 .. 3200 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488959685

Sonepar Artikelnummer

120860939

Hersteller Artikelnummer

3095968

Hersteller Typ

WLS27CWW570DSQ

Hersteller Artikel Nr.:

3095968

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 .. 3200 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

12 .. 30 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Breite:

642.5 mm

Höhe/Tiefe:

642.5 mm

Länge:

640 mm

Durchmesser:

27 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.453 kg

LED-Linienleuchte, im Kunststoffgehäuse, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 568 mm, Gehäuselänge L2: 642 mm, Farbe: Weiß, Kaskadierbar, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten