Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3090468

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 6100 .. 7000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488904685

Sonepar Artikelnummer

120861235

Hersteller Artikelnummer

3090468

Hersteller Typ

WLS28-2XW1130XPWMQ

Hersteller Artikel Nr.:

3090468

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP50

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6100 .. 7000 K

Länge:

1173 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 30 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 lm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.848 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, Farbe: Weiß, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Dimmbar über PWM-Eingang, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten