TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093618
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - grün
Länge - 193 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488936181
Sonepar Artikelnummer
120862019
Hersteller Artikelnummer
3093618
Hersteller Typ
WLS28-2CG145SQ
Hersteller Artikel Nr.:
3093618
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
grün
Länge:
193 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
325 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.295 kg


