TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802045
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - grün
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488014131
Sonepar Artikelnummer
120862053
Hersteller Artikelnummer
3802045
Hersteller Typ
WLS27XGYRXX3-0285DS24Q
Hersteller Artikel Nr.:
3802045
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
21.6 .. 28.8 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
351.5 mm
Höhe/Tiefe:
351.5 mm
Länge:
349.5 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.261 kg


