TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093280
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488932800
Sonepar Artikelnummer
120862194
Hersteller Artikelnummer
3093280
Hersteller Typ
WLB92X550PWMQ
Hersteller Artikel Nr.:
3093280
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
671 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
21.6 .. 26.4 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3130 lm
Breite:
97 mm
Höhe/Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.840 kg


