TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087484
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4700 .. 5300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488874841
Sonepar Artikelnummer
120862614
Hersteller Artikelnummer
3087484
Hersteller Typ
WLB32C1130PBQ
Hersteller Artikel Nr.:
3087484
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4700 .. 5300 K
Länge:
1166 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Nennstrom:
1240 mA
Geeignet für Lampenleistung:
29.76 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.780 kg


