TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095988
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Lampenleistung - 29.76 W
Lichtfarbe - grün
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488959883
Sonepar Artikelnummer
120863192
Hersteller Artikelnummer
3095988
Hersteller Typ
WLS27CG1130DSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3095988
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
29.76 W
Lichtfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12 .. 30 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
1206 mm
Länge:
1192 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.810 kg


