Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

kopierenkopieren
TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3094315

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Lichtfarbe - mehrfarbig

  • Länge - 357 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488943158

Sonepar Artikelnummer

120863736

Hersteller Artikelnummer

3094315

Hersteller Typ

WLS28-2XWB-285XPBQ

Hersteller Artikel Nr.:

3094315

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP50

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Länge:

357 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 30 V

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.349 kg

LED-Linienleuchte, im Metallgehäuse, An/Aus Schalter, Lichtlänge: 285mm, Betriebsspannung: 12..30V dc, Schutzart: IP50, Farbe 1: Tageslichtweiß (100% Lichtintensität), Farbe 2: blau (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten