TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092721
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Lichtfarbe - mehrfarbig
Länge - 891 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488927219
Sonepar Artikelnummer
120864767
Hersteller Artikelnummer
3092721
Hersteller Typ
WLS28-2XWR-850XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092721
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Länge:
891 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.816 kg


