TURCK - Arbeitsleuchten, Linienleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093903
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - blau
Länge - 1172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488939038
Sonepar Artikelnummer
120864941
Hersteller Artikelnummer
3093903
Hersteller Typ
WLS28-2XB1130DSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3093903
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
blau
Länge:
1172 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 30 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.847 kg


